Elektriker-klarvisir för Cross® Electric PC

Article no.: 097838 PC
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Glasmaterial Unit price incl. VAT
  • Glasmaterial: polykarbonat
  • UV-skydd: Standard

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Glastoning Klar
Skivmärkning 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Glasmaterial polykarbonat
UV-skydd Standard
Produktslag Visir

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Manufacturer number 9049108165

Beskrivelse

Utförande:

Elektriker-ansiktsskydd för elektrikerskyddshjälm Cross® Electric. För arbeten under hög elektrisk spänning upp till 1000 V. Transparent polykarbonat med avrundade kanter. Visiret är 1,5 mm tjockt och väger bara 270 g. Visiret har en hjälmhållare och kan med hjälp av adaptern nr 097831 monteras på elektrikerskyddshjälmar.

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Passar till:

Skyddshjälm nr 097804.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen