Halvsko svart/orange uvex 2, S3, EU-skostorlek: 46

Article no.: 092135 46
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 2
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 46
Färg svart/orange
Ovanläder Oxläder
material innerfoder Distance Mesh
mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092135 46
EAN / GTIN 4031101609584
Manufacturer number 6502246
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Distance Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn och elastiska snören med snabbstängning. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen