Halvsko svart/orange uvex 2, S3 41

Article no.: 092135 41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie uvex 2
    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Komposit
    Spiktrampskydd Textil
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 41
    Färg svart/orange
    Ovanläder Oxläder
    material innerfoder Distance Mesh
    mot vatteninträngning och vattenabsorption ja
    Produktslag Skyddshalvsko

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 092135 41
    EAN / GTIN 4031101609539
    Manufacturer number 6502241

    Beskrivelse

    Utförande:

    Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
    • Distance Mesh fodermaterial.
    • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
    • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
    • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
    • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
    • ESD-utrustning.

    Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn och elastiska snören med snabbstängning. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen