{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | orange/marinblå | |
Storlek UK | S | |
Storlek US | S | |
Storlek ES | C46 | |
Storlek NL | C46 | |
Storlek SE | C52 | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Storlek FR | 40 | |
Storlek IT | C46 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikkelkode | 091742 46 | |
EAN / GTIN | 7330509413432 | |
Manufacturer number | 156618115389C46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Varselbyxa, orange/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 46
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 1 306,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 768,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | orange/marinblå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 46 | 46 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |