{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | orange/marinblå | |
Storlek ES | D108 | |
Storlek NL | D108 | |
Storlek SE | C52 | |
Konfektionsstorlek DE | 27 | |
Storlek FR | 50C | |
Storlek IT | D108 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikkelkode | 091742 27 | |
EAN / GTIN | 7330509413555 | |
Manufacturer number | 156618115389D27 |