ESD herrpolotröja CONDUCTEX® Cotton Knit L

Article no.: 091627 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CONDUCTEX®
Kön Herr
Tygsammansättning 95% bomull; 5 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg navy
Unisex-storlek L
Produktslag Polotröja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091627 L
EAN / GTIN 4050274470814
Manufacturer number 08011 86004 002 45-L

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD polotröja stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform med ledande polokrage.
  • Bröstficka med knapplås.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & documents

From the same series "CONDUCTEX®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen