{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 1 | |
max tryckeffekt | 6,57 kN | |
drivarens ⌀ | 36 mm | |
arbetsdjup till drivarens mitt | 104 mm | |
max drivarslaglängd | 200 mm | |
höjd gjutjärnstomme | 400 mm | |
för arbetsstycke-⌀ upp till | 200 mm | |
uppspänningsplanets slitsbredd | 10/15/22/30 mm | |
bottenyta (bredd) | 172 mm | |
bottenyta (djup) | 277 mm | |
vikt | 25 kg | |
Produktslag | Svarvdornpress |
Artikkelkode | 086790 1 | |
Manufacturer number | 107074 |