{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 3A | |
max tryckeffekt | 8,95 kN | |
drivarens ⌀ | 48 mm | |
arbetsdjup till drivarens mitt | 230 mm | |
max drivarslaglängd | 400 mm | |
höjd gjutjärnstomme | 700 mm | |
för arbetsstycke-⌀ upp till | 450 mm | |
uppspänningsplanets slitsbredd | 25/45/65/85 mm | |
bottenyta (bredd) | 250 mm | |
bottenyta (djup) | 480 mm | |
vikt | 92 kg | |
Produktslag | Svarvdornpress |
Artikkelkode | 086790 3A | |
Manufacturer number | 107078 |