{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd | 10 m | |
Effektiv längd | 5 m | |
Sling-bredd | 90 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 8 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 6 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 16 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 11 200 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikkelkode | 086280 5 | |
EAN / GTIN | 4049924501800 | |
Manufacturer number | TE080050 |