Rundsling blå 8000 kg 1 m

Article no.: 086280 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv längd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

längd 2 m
Effektiv längd 1 m
Sling-bredd 90 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 8 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 6 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 16 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 11 200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 8 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086280 1
EAN / GTIN 2050001735874
Manufacturer number TE080010

Beskrivelse

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen