{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Select 900 | |
Volym | 89 l | |
enhetens längd | 875 mm | |
enhetens bredd | 595 mm | |
Längd insatskorg | 545 mm | |
Bredd insatskorg | 460 mm | |
rengöringsbredd höjd | 285 mm | |
uppvärmningseffekt | 2 000 W | |
ultraljudstopprestanda | 3 840 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 43,4 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 63,7 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082000 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100589 |