{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Select 60 | |
Volym | 5,9 l | |
enhetens längd | 370 mm | |
enhetens bredd | 210 mm | |
Längd insatskorg | 255 mm | |
Bredd insatskorg | 115 mm | |
rengöringsbredd höjd | 145 mm | |
uppvärmningseffekt | 400 W | |
ultraljudstopprestanda | 600 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 5,2 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 4,3 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082000 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100503 |