Alternative article:

LED-pannlampa med batteri, Typ: I-VIEW

Article no.: 081446 I-VIEW
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning I-VIEW
IP-skyddsklass IP 65
ljusflöde 40 lm - 400 lm
brinntid 1,25 h - 19 h
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
vikt 240 g
Produktslag Pannlampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt och kraftfull LED-pannlampa med bred ljuskägla för optimal belysning av hela arbetsområdet. Nya högeffektiva multilysdioder och ny OPTILight-funktion för optimerad ljuseffekt och belysningstid. Tänds och släcks beröringsfritt med sensorsystem. Steglös dimmfunktion 10−100 %.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen