LED-pannlampa med batteri I-VIEW

Article no.: 081473 I-VIEW
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
492 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning I-VIEW
IP-skyddsklass IP 65
ljusflöde 40 lm - 400 lm
brinntid 1,5 h - 15 h
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
vikt 240 g
Produktslag Pannlampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081473 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997356265
Manufacturer number 03.5626

Beskrivelse

Utförande:

En ny generation av den välkända I-View-pannlampan med bred ljuskägla för optimal belysning av hela arbetsområdet. Smal profillampa med låg vikt. Tänds och släcks beröringsfritt med sensorsystem. Steglös dimmfunktion 10 − 100%. Praktisk laddningsindikering direkt på lampan.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen