{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 700/90D | |
effektförbrukning | 4 kW | |
maximal tryck (luft) | 11 bar | |
maximal insugningskapacitet | 650 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 520 l/min | |
tryckbehållarens volym | 90 l | |
vikt | 119 kg | |
Längd | 1 188 mm | |
Bredd | 520 mm | |
höjd | 1 110 mm | |
nätspänning | 380-415 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikkelkode | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |