{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
tillverkarens beteckning | 400/50D | |
effektförbrukning | 2,2 kW | |
maximal tryck (luft) | 10 bar | |
maximal insugningskapacitet | 400 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 360 l/min | |
tryckbehållarens volym | 50 l | |
vikt | 73 kg | |
Längd | 1 050 mm | |
Bredd | 410 mm | |
höjd | 817 mm | |
nätspänning | 380-415 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikkelkode | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |