Tryckluftsdriven graverpenna P2506

Article no.: 079710 P2506
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P2506
maximal luftförbrukning 6 l/min
slagfrekvens 225 Hz
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/8 tum
vikt 0,14 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Längd 127 mm
Produktslag Graveringspenna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Manufacturer number 8425010290

Beskrivelse

Utförande:

Gravyrpenna med justerbar effekt och överlägsen hållbarhet. Kan byggas om till mejselhammare.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.
Inklusive 2.5 m anslutningsslang med filter, stiftinsats, mejsel, ämne, väska.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.