Tryckluftsdriven graverpenna P2505

Article no.: 079710 P2505
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P2505
maximal luftförbrukning 36 l/min
slagfrekvens 190 Hz
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/8 tum
vikt 0,12 kg
bullernivå 72 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 5,6 m/s2
19 mm
Längd 148 mm
Produktslag Graveringspenna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Manufacturer number 8425010272

Beskrivelse

Utförande:

Gravyrstift stort som en blyertspenna med markant förbättrat gravyrhuvud, för verktygsmärkning, gravyr och finputsningsarbeten. Enkelt utbytbar hårdmetallspets.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.
Inklusive 1,8 m PVC-slang, 3,2 mm inner-⌀.
Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Anmärkning:

Reservgravyrspetssats finns under nr 079719.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar