{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
maximalt varvtal: | 13 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 498 l/min | |
stödtallrik ⌀ | 150 mm | |
typ av utsug | extern | |
slaglängd | 5 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
bullernivå | 82 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,9 m/s2 | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikkelkode | 079657 R036CC1HL | |
EAN / GTIN | 663023170923 |