{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 430 l/min | |
stödtallrik ⌀ | 75 mm | |
typ av utsug | extern | |
slaglängd | 2,5 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
bullernivå | 82 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,7 m/s2 | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikkelkode | 079657 4152HLSR | |
EAN / GTIN | 663023066226 |