{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | MKS 18 LTX 58 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 18 V | |
sågblads-⌀ | 165 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 20 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 58 mm | |
vikt inklusive batteri | 3,7 kg | |
Vikt utan batteri | 2,8 kg | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Manufacturer number | 600771890 |