Batteri Li-Power, batterikapacitet: 2Ah

Article no.: 073870 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

batterikapacitet (Ah) Unit price incl. VAT
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
Produktslag Ackumulator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Manufacturer number 625026000

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfulla 18 V litiumjonbatterier, kompatibla med alla 18 V-maskiner och laddare på CAS-plattformen.
  • Permanent elektronisk övervakning av enskilda celler.
  • Display för permanent kontroll av återstående kapacitet.
  • Låg självurladdning och lång lagringstid.
  • Processorstyrd hantering av laddning och urladdning.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen