Kärnborrmaskin 727043

Article no.: 076520 727043
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Transportväska

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning KBM65U
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
varvtalsområde 1:a växeln 120 min-1 - 240 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 260 min-1 - 520 min-1
form verktygshållare QuickIN / MK3
maximal kärnborr-⌀ i stål 12 mm - 65 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M20 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 25 mm
maximal sänk-⌀ 50 mm
maximal brotsch-⌀ 25 mm
längd magnetfot 205 mm
bredd magnetfot 95 mm
arbetsslag 145 mm
vikt 16,1 kg
Längd 320 mm
Bredd 198 mm
höjd 770 mm
nätspänning 230 V
Produktslag Kärnborrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 076520 727043
EAN / GTIN 4014586872902
Manufacturer number 72704361000

Beskrivelse

Utförande:

  • Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
  • Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
  • Komfort-magnethållkraftvisning.
  • Höger-/vänstergång (även för gängskärning).
  • Viktoptimerad konstruktion.
Magnetkärnborrmaskiner med två hastigheter
  • Svängbart matningshjul.
  • Höjd magnethållkraft.
  • Varvtalsinställning i fem steg samt varvtalsminne.

Kraftfull kärnborrmaskin för universellt och effektivt arbete på verkstaden. MK3-skaft och finjustering för exakt inriktning vid inkopplad magnetfot.

Leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

Anmärkning:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen