{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBM50Q | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 130 min-1 - 260 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 260 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | QuickIN | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 12 mm - 50 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal sänk-⌀ | 31 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 16 mm | |
längd magnetfot | 195 mm | |
bredd magnetfot | 90 mm | |
arbetsslag | 145 mm | |
vikt | 13,2 kg | |
Längd | 311 mm | |
Bredd | 198 mm | |
höjd | 730 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikkelkode | 076520 727041 | |
EAN / GTIN | 4014586872834 | |
Manufacturer number | 72704161000 |