{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BS 18 L BL | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 28 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 65 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
Vikt utan batteri | 0,9 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX |
Artikkelkode | 070260 613155500 | |
EAN / GTIN | 4061792245839 |