{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SB 18 LTX BL I | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 65 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 130 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 - 2 000 | |
maximal slagfrekvens | 38 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 68 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 16 mm | |
Vikt utan batteri | 2,5 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikkelkode | 070122 602360650 | |
EAN / GTIN | 4061792188174 |