CGHN 53-10D Heavy duty, Deep Machining Blades.

Artikelnummer: 2800559
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800559
    EAN/GTIN 7291075039597
    Nummer fabrikant 2800559
    L-nummer L23920 2176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 11 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 9,2 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 9,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 11 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 260 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen