GDPY 10.00-0.80 IC830 Utility, Double ended, for heavy turning.

Artikelnummer: 6405033
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405033
EAN/GTIN 7291075054392
Nummer fabrikant 6405033
L-nummer L23940 647

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 28 mm, snijbreedte (CW) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 28 mm
  • Snijbreedte (CW) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen