GIF 10.00E-0.80 IC830 Ext. inserts, double-ended, precision, for heavy turning & grooving.

Artikelnummer: 6405036
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405036
EAN/GTIN 7291075106510
Nummer fabrikant 6405036
L-nummer L23940 659

Omschrijving

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 27 mm, Cutting Width (CW) 10 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 80 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 27 mm
  • Cutting Width (CW) 10 mm
  • Insert Length (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm