HELIIR 25C-610 Internal Boring Bar with coolant through

Artikelnummer: 2500462
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500462
EAN/GTIN 7291075031195
Nummer fabrikant 2500462
L-nummer L23920 2385

Omschrijving

Omschrijving:

Afkorten/draaien Gereedschapshouder, diameter gereedschapshouder, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,7 mm
  • Dmin afsteken 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen