GRIP 6030Y IC8250 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200415
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6200415
    EAN/GTIN 7291075230062
    Nummer fabrikant 6200415
    L-nummer L23940 370

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 3 mm
    • Snijbreedte (CW) 6 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
    • Aantal tanden 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen