DCNT135-031-15.87-5/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203906
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203906
EAN/GTIN 7291075379983
Nummer fabrikant 3203906
L-nummer L24040 963

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 2,321″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter 2 (DC_2):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,528″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,512″
  • decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,866″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 0,787
  • : 2,321″
  • -puntlengte (PL): 0,081″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen