DR043-086-40-12-2D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 2xD

Artikelnummer: 3201775
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201775
EAN/GTIN 7291075184648
Nummer fabrikant 3201775
L-nummer L24150 240

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 43 mm, totale lengte (OAL) 190 mm, effectieve lengte (LU) 86 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 43 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 44,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 120,71 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 12
  • Totale lengte (OAL) 190 mm
  • Lengte kraag (LPR) 122 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 86 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen