DGTL 16B-3D35-JHP-SL Parting and Grooving Side Lock Type Tools with High-Pressure Coolant for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2393679
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393679
EAN/GTIN 7291075344233
Nummer fabrikant 2393679
L-nummer L23920 2953

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 26,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale hoogte (OAH) 26,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen