{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Hoekradius | 0,3 mm | |
Soort | HBG25 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken; Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 278029 3 | |
EAN/GTIN | 4062406381790 | |
Nummer fabrikant | 278029 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.084 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.096 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 |
Voeding f | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 |
Wisselplaatprofiel | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien | Wisselplaat voor het steekdraaien | Wisselplaat voor het steekdraaien |