Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal 3/30

Artikelnummer: GG2720 3/30
Prijs instellen 30 Stuk (8,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HBG25
    Aantal 30
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Hoekradius R 0,3 mm
    Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
    Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
    Inhoud 278029 3
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2720 3/30
    EAN/GTIN 4067263096740
    Nummer fabrikant GG2720 3/30

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    130
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steekgereedschap nr. 278005; 278015278056.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen