TGAQ D82-3-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3367509
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367509
EAN/GTIN 7291075404067
Nummer fabrikant 3367509
L-nummer L23920 99

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 61 mm, totale lengte (OAL) 61 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 61 mm
  • Totale lengte (OAL) 61 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen