Veiligheidslaarzen S3 VX 7750 PERBUNAN S3 XB 43

Artikelnummer: VX 7750 PERBUNAN S3 XB 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX 7750 PERBUNAN S3 XB 43
EAN/GTIN 4044348525920
Nummer fabrikant VX 7750 PERBUNAN S3 XB 43
L-nummer L00780 4881

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool Perbunan Active ESD

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PERBUNAN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen