Veiligheidslaarzen S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 43

Artikelnummer: VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie PERBUNAN
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 43
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
    EAN/GTIN 4044348582244
    Nummer fabrikant VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
    L-nummer L00780 4348

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
    • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
    • Klittenbandsluiting
    • Brandbestendig NOMEX® garen
    • Gesloten tong
    • Stalen teenbescherming
    • Penetratiebestendige stalen tussenzool
    • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
    • Lederen brandzool
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • SECURA VARIO® hieldemping
    • Loopzool Perbunan VX ESD