{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PERBUNAN | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal teenbeschermkap | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 44 | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | VX 7380 PERBUNAN S3 S 44 | |
EAN/GTIN | 4044348582251 | |
Nummer fabrikant | VX 7380 PERBUNAN S3 S 44 | |
L-nummer | L00780 4349 |