Manuele proefbank SAUTER TVP.

Artikelnummer: TVP
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Testbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TVP
    EAN/GTIN 4045761139756
    Nummer fabrikant TVP
    L-nummer L40250 2183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snelle en consistente meting
    • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
    • Breed toepassingsgebied: en nauwkeurige meetresultaten
    • Schuifontwerp: voor afstandsmetingen
    • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
    • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (bijv. SAUTER FH-S. niet inbegrepen, zie pagina 12 voor details)
    • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
    • Vele verschillende toepassingsmogelijkheden en nauwkeurige meetresultaten
    • Sledeconstructie voor afstandsmetingen
    • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
    • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)

    Kenmerk:

    • Maximale hoogte van de meetruimte: 315 mm
    • Maximale slaglengte: 78 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 150×233×420 mm
    • Nettogewicht ca. 11 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen