Kleine klembevestiging

Artikelnummer: AC 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AC 14
EAN/GTIN 4045761122376
Nummer fabrikant AC 14
L-nummer L40250 2053
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine klembevestiging voor trek- en scheurtests tot 500 N
  • Breedte: 15 mm
  • Houd er bij de afzonderlijke bestelling van klemmen rekening mee dat voor sommige klemmen adapterstukken nodig zijn. Als u ons laat weten met welk toestel de klem moet worden gebruikt, zorgen wij voor de levering van de passende adapterstukken

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen