Industriële weegschaal Max 6 kg; 15 kg;

Artikelnummer: SXS 10K-3LM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXS 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761206472
Nummer fabrikant SXS 10K-3LM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste roestvrijstalen platformweegschaal voor het wegen van dieren
  • platform: volledig van roestvrij staal met hoge stof- en spatwaterbescherming IP68, dus gemakkelijk te reinigen
  • evaluatie-eenheid van roestvrij staal met hoge stof- en spatwaterbescherming IP68. Geschikt voor de verhoogde hygiënische eisen in medische omgevingen. Muurbeugel als standaard
  • Superieure schermgrootte: Cijferhoogte 55 mm. Heldere achtergrondverlichting voor eenvoudige aflezing van de gewichtswaarde, zelfs bij slechte lichtomstandigheden
  • Dankzij interfaces: zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel), kan de weegschaal eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande netwerken en vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen weegschaal en PC of printer
  • Plateau: volledig van edelstaal, hermetisch gelaste roestvrijstalen weegcell, Stof- en spatwaterbescherming IP68. Onderbouw in draagvlakdesign, uiterst vormvast dankzij hoge materiaalsterkte. Weegplateau geaard, om statische oplading te reduceren
  • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, geïntegreerde stroomvoorziening
  • Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie
  • Wandhouder voor de wandmontage van de afleeseenheid standaard, alleen voor modellen zonder statief
  • Groot display: cijferhoogte 55 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Eenvoudig te beiden KERN menustructuur met intuïtieve printopties voor weegresultaten
  • Dankzij interfaces zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel) kan de weegschaal makkelijk in bestaande netwerken worden geïntegreerd waardoor gegevensuitwisseling tussen weegschaal en pc of printer vergemakkelijkt wordt

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 400×300×89 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen