Industriële weegschaal - roestvrij staal Max 50 kg

Artikelnummer: SFB 50K-3XL
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SFB 50K-3XL
EAN/GTIN 4045761247956
Nummer fabrikant SFB 50K-3XL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ruw industrieel gebruik
  • Platform:: volledig roestvrij staal, met siliconen beklede roestvrijstalen meetcel, stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP65, (alleen in batterijmodus)
  • Plateau: volledig van edelstaal, edelstalen weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterbescherming IP67
  • Afleesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 266×165×96 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 35 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen