Industriële weegschaal - roestvrij staal Max 10 kg

Artikelnummer: SFB 10K1HIP
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer SFB 10K1HIP
    EAN/GTIN 4045761247871
    Nummer fabrikant SFB 10K1HIP

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor ruw industrieel gebruik
    • Platform:: volledig roestvrij staal, met siliconen gecoate roestvrijstalen meetcel, stof- en spatwaterbescherming IP67
    • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP65, (alleen in batterijmodus)
    • [[3]]Voet,: standaard
      300x240 mm: standaardhoogte ca. 200 mm
    • Plateau: volledig van edelstaal, edelstalen weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterbescherming IP67
    • Afleesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
    • Statief, standaard, Statiefhoogte ca. 200 mm

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 266×165×96 mm
    • Kabellengte afleesinrichting ca. 0 m
    • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 35 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen