Prijsberekeningsschaal Max 3 kg; 6 kg;

Artikelnummer: RPB 6K1DM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer RPB 6K1DM
    EAN/GTIN 4045761204782
    Nummer fabrikant RPB 6K1DM

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • NIEUW: Modern, ergonomisch ontwerp en een nog compactere behuizing die efficiënt werken ondersteunt en ruimte bespaart
    • KERN RPB-M: Tweede display: op de achterzijde van de weegschaal
    • Drie displays: voor gewichtsweergave (controleerbaar), basisprijs, verkoopprijs
    • Geld-terug-berekening
    • Geheugen (PLU) voor artikelprijzen
    • Basisprijs omschakelbaar van EUR/kg tot EUR/100 g
    • Auto-clear-toets: De ingestelde basisprijs wordt automatisch gewist wanneer de weegschaal wordt gelost
    • [[3]] Hoge mobiliteit: Dankzij accuvoeding (optioneel) en compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op meerdere locaties
    • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
    • Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
    • Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
    • Berekening van wisselgeld
    • Geheugen (PLU) voor 10 artikelprijzen
    • Basisprijs omschakelbaar van €/kg naar €/100g
    • Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt bij ontlaste weegschaal automatisch gewist
    • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 15 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 263x204 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 313×263×108 mm
    • Nettogewicht ca. 2,8 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen