Tech Look Lite KN Veiligheidsbril Smoke R

Artikelnummer: PS27SKR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Tech look Lite
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS27SKR
EAN/GTIN 5036108422128
Nummer fabrikant PS27SKR

Omschrijving

Omschrijving:

Populaire, veelzijdige en elegante veiligheidsbril met ultraflexibele poten en zachte antisliptips voor een comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik. KN-gecertificeerde glazen coatings zorgen voor uitstekend zicht in heldere, oranje en rookversies. Dit model is metaalvrij. ,

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Panoramische bril
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
  • Metaalvrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen