Tech Look Lite KN Veiligheidsbril Amber R

Artikelnummer: PS27AMR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Tech look Lite
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS27AMR
EAN/GTIN 5036108422098
Nummer fabrikant PS27AMR
L-nummer L01840 447

Omschrijving

Omschrijving:

Populaire, veelzijdige en elegante veiligheidsbril met ultraflexibele poten en zachte antisliptips voor een comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik. KN-gecertificeerde schijfcoatings zorgen voor een uitstekend zicht in de varianten helder, oranje en rook. Dit model is metaalvrij. ,

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Panoramische bril
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
  • Metaalvrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen