Precisiebalans; Max 6200 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: PBS 6200-2M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PBS 6200-2M
EAN/GTIN 4045761094451
Nummer fabrikant PBS 6200-2M
L-nummer L40250 1053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisiebalans KERN PBS 6200-2M, weegbereik 6200 g, afleesbaarheid 0,01 g
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Optellenvan gewichtswaarden
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 180×190 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 340×220×78 mm (zonder windscherm)
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen