Accuboorhamer, Type: GBH18VEC

Artikelnummer: P07551 GBH18VEC
Korting
569,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GBH 18VEC
Aantal inbegrepen accu’s 3
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Slagenergie 1,7 J
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer P07551 GBH18VEC
EAN/GTIN 3165140924016
Nummer fabrikant 061190400H

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange looptijd (> 190 gaten van 6 × 40 mm in beton) met één acculading (5,0 Ah) dankzij efficiënte Bosch EC-motor.
  • Gering gewicht (slechts 2,7 kg) en compacte constructie voor comfortabeler werken.
  • Innovatieve CoolPack-accu’s zorgen voor een optimale warmteafgifte en verlengen hierdoor de levensduur met maximaal 100% (vergeleken met Li-ion-accu’s zonder CoolPack).

Levering:

3 × Li-ion-accu 18 V/ 5,0 Ah, lader GAL 1880CV, L-BOXX, USB-adapter.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen